›

SKINDICHT BL-M ATEX 20X1.5

Cod. Rexel RR52103123
Cod. Produttore 52103123
Cod. EAN 4044773331561

Informazioni principali

  • Serie: BL-M
  • Protezione: ATEX
  • Dimensioni: 20x1.5
  • Materiale: resistente
  • Grado IP: alta tenuta
  • Uso: ambienti esplosivi
  • Certificazioni: ATEX
  • Applicazione: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT BL-M ATEX 20X1.5 è progettato per garantire un'elevata protezione e sicurezza nelle installazioni elettriche in ambienti potenzialmente esplosivi. Realizzato con materiali resistenti e certificato ATEX, assicura una perfetta tenuta contro polveri e liquidi, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono conformità alle normative di sicurezza più rigorose, questo pressacavo facilita il passaggio e il fissaggio dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono una soluzione efficace per proteggere le connessioni elettriche in condizioni critiche.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

esecuzione antideflagrante testata

temperatura di impiego

-30 ... 90 °C

SKINDICHT BL-M ATEX 20X1.5