›

SKINDICHT BL-M 63X1.5 +O-RING

Cod. Rexel RR52103175
Cod. Produttore 52103175
Cod. EAN 4044773330793

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63X1,5 mm
  • Tenuta: O-RING integrato
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Serie: BL-M
  • Prestazioni: elevata affidabilità
  • Uso: componenti elettrici

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BL-M 63X1,5 con O-RING è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 63X1,5 lo rende ideale per diverse installazioni, mentre l'O-RING integrato assicura una protezione aggiuntiva contro polvere e umidità. Scegli questo componente per migliorare l'efficienza e la durabilità dei tuoi sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BL-M 63X1,5 con O-RING è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 63X1,5 lo rende ideale per diverse installazioni, mentre l'O-RING integrato assicura una protezione aggiuntiva contro polvere e umidità. Scegli questo componente per migliorare l'efficienza e la durabilità dei tuoi sistemi elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL-M 63X1.5 +O-RING