›

SKINDICHT BL-M 63X1.5

Cod. Rexel RR52103170
Cod. Produttore 52103170
Cod. EAN 4044773330939

Informazioni principali

  • Filettatura: M63x1.5
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Quadri elettrici
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Tenuta stagna: Sì
  • Sicurezza elettrica: Alta
  • Serie: BL-M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT BL-M 63X1.5 è un componente essenziale per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una protezione ottimale contro polvere, umidità e agenti esterni, mantenendo l'integrità dei cavi. La filettatura M63x1.5 facilita l'installazione in quadri elettrici e apparecchiature industriali, offrendo resistenza meccanica e stabilità nel tempo. Questo pressacavo è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta stagna e una elevata sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL-M 63X1.5