›

SKINDICHT BL-M 50X1.5

Cod. Rexel RR52103160
Cod. Produttore 52103160
Cod. EAN 4044773330984

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50X1,5 mm
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Funzione: Tenuta e protezione
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Prestazioni: Affidabili e durature
  • Versatilità: Adatto a vari usi
  • Serie: BL-M
  • Utilizzo: Progetti elettrici

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BL-M 50X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni affidabili per connessioni sicure. La sua dimensione di 50X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Perfetto per chi cerca un componente efficiente e duraturo, il SKINDICHT BL-M rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BL-M 50X1,5 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni affidabili per connessioni sicure. La sua dimensione di 50X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Perfetto per chi cerca un componente efficiente e duraturo, il SKINDICHT BL-M rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL-M 50X1.5