›

SKINDICHT BL-M 40X1.5

Cod. Rexel RR52103150
Cod. Produttore 52103150
Cod. EAN 4044773331233

Informazioni principali

  • Dimensione: 40X1,5
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Protezione: ottimale contro esterni
  • Design: innovativo
  • Serie: BL-M
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Prestazioni: superiori

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL-M 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua dimensione di 40X1,5 lo rende perfetto per diverse esigenze di installazione. Con un design innovativo, il SKINDICHT BL-M offre prestazioni superiori, assicurando una protezione ottimale contro le influenze esterne. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL-M 40X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua dimensione di 40X1,5 lo rende perfetto per diverse esigenze di installazione. Con un design innovativo, il SKINDICHT BL-M offre prestazioni superiori, assicurando una protezione ottimale contro le influenze esterne.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL-M 40X1.5