›

SKINDICHT BL-M 32X1.5 +O-RING

Cod. Rexel RR52103145
Cod. Produttore 52103145
Cod. EAN 4044773331257

Informazioni principali

  • Filettatura: M32x1,5
  • Tenuta: O-RING ermetico
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistente agenti esterni
  • Installazione: Facile e sicura
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Durabilità: Elevata affidabilità
  • Serie: SKINDICHT

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BL-M32X1,5 con O-RING è un elemento essenziale per garantire connessioni sicure e protette in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza agli agenti esterni, assicurando durabilità e affidabilità. Questo prodotto è progettato per adattarsi perfettamente a filettature M32, facilitando l'installazione e migliorando l'efficienza del sistema. La presenza dell'O-RING contribuisce a una tenuta ermetica, rendendolo ideale per ambienti critici. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BL-M32X1,5 con O-RING è un elemento essenziale per garantire connessioni sicure e protette in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza agli agenti esterni, assicurando durabilità e affidabilità. Questo prodotto è progettato per adattarsi perfettamente a filettature M32, facilitando l'installazione e migliorando l'efficienza del sistema. La presenza dell'O-RING contribuisce a una tenuta ermetica, rendendolo ideale per ambienti critici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL-M 32X1.5 +O-RING