›

SKINDICHT BL-M 32X1.5

Cod. Rexel RR52103140
Cod. Produttore 52103140
Cod. EAN 4044773331295

Informazioni principali

  • Serie: BL-M
  • Diametro: 32 mm
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Industriale
  • Connessione: Elettrica sicura
  • Durata: Elevata nel tempo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL-M 32X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali. Scegli il SKINDICHT BL-M per prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL-M 32X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali. Scegli il SKINDICHT BL-M per prestazioni elevate e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL-M 32X1.5