›

SKINDICHT BL-M 25X1.5

Cod. Rexel RR52103130
Cod. Produttore 52103130
Cod. EAN 4044773331547

Informazioni principali

  • Serie: BL-M
  • Tubo: 25 mm
  • Passacavo: 1,5 mm
  • Protezione: Alta tenuta
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Durabilità: Elevata
  • Affidabilità: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL-M 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e tenuta in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per ambienti che richiedono una protezione affidabile. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni superiori, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con il SKINDICHT BL-M, puoi contare su un prodotto che soddisfa le tue esigenze di sicurezza e affidabilità. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL-M 25X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e tenuta in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per ambienti che richiedono una protezione affidabile. La sua costruzione robusta assicura durabilità e prestazioni superiori, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Con il SKINDICHT BL-M, puoi contare su un prodotto che soddisfa le tue esigenze di sicurezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL-M 25X1.5