›

SKINDICHT BL-M 20X1.5

Cod. Rexel RR52103120
Cod. Produttore 52103120
Cod. EAN 4044773331592

Informazioni principali

  • Dimensioni: 20X1,5
  • Protezione: Sigillatura cavi
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: BL-M
  • Uso: Installazioni varie
  • Affidabilità: Alta qualità
  • Sicurezza: Massima protezione

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL-M 20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per la sigillatura e la protezione dei cavi. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende perfetto per diverse esigenze di installazione. Scegli SKINDICHT BL-M per un affidabile supporto nella tua attività elettrica. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL-M 20X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per la sigillatura e la protezione dei cavi. La sua dimensione di 20X1,5 lo rende perfetto per diverse esigenze di installazione. Scegli SKINDICHT BL-M per un affidabile supporto nella tua attività elettrica.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL-M 20X1.5