›

SKINDICHT BL-M 16X1.5 +O-RING

Cod. Rexel RR52103115
Cod. Produttore 52103115
Cod. EAN 4044773332001

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16X1,5
  • Tipo: BL-M con O-RING
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Tenuta sicura
  • Applicazione: Elettrica
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: SKINDICHT
  • Uso: Progetti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT BL-M 16X1,5 con O-RING, un prodotto della rinomata categoria di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza e affidabilità. Questo componente è progettato per garantire una tenuta sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende perfetto per diverse esigenze. Scegli SKINDICHT per prestazioni eccellenti e una protezione efficace nei tuoi progetti elettrici. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT BL-M 16X1,5 con O-RING, un prodotto della rinomata categoria di materiali elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza e affidabilità. Questo componente è progettato per garantire una tenuta sicura e duratura, ideale per applicazioni elettriche. La sua dimensione di 16X1,5 lo rende perfetto per diverse esigenze. Scegli SKINDICHT per prestazioni eccellenti e una protezione efficace nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL-M 16X1.5 +O-RING