›

SKINDICHT BL-M 12X1.5 +O-RING

Cod. Rexel RR52103105
Cod. Produttore 52103105
Cod. EAN 4044773332056

Informazioni principali

  • Dimensioni: 12X1.5 mm
  • Tenuta: con O-RING
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile e sicura
  • Funzione: chiusura ermetica
  • Serie: BL-M

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT BL-M 12X1,5 con O-RING è un elemento essenziale per la tenuta e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre resistenza e durabilità, garantendo un'installazione sicura. Il suo design innovativo facilita l'assemblaggio e contribuisce a una chiusura ermetica, proteggendo i circuiti da polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali, il SKINDICHT BL-M è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT BL-M 12X1,5 con O-RING è un elemento essenziale per la tenuta e la protezione dei cavi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente offre resistenza e durabilità, garantendo un'installazione sicura. Il suo design innovativo facilita l'assemblaggio e contribuisce a una chiusura ermetica, proteggendo i circuiti da polvere e umidità. Ideale per applicazioni industriali, il SKINDICHT BL-M è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-30 ... 100 °C

SKINDICHT BL-M 12X1.5 +O-RING