›

SKINDICHT BL-M 12X1.5

Cod. Rexel RR52103100
Cod. Produttore 52103100
Cod. EAN 4044773332094

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: M12x1,5 a M75x1,5
  • Grado protezione: IP54 secondo EN 60529
  • Temperatura: -60 °C a +200 °C
  • Approvazione: UL File no. E79903
  • Serie: SKINDICHT BL-M
  • Tipo: Blind plug con fessura
  • Norme: EN 60423, UL50E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT BL-M 12X1,5, un prodotto progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. Il suo design innovativo assicura una perfetta integrazione in diversi sistemi elettrici, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati. La sua versatilità e affidabilità lo rendono un elemento indispensabile nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

temperatura di impiego

-60 ... 200 °C

SKINDICHT BL-M 12X1.5
€ 0,3495 x 1 pz.