›

SKINDICHT A-PG/M9/20 X1.5 HIGH

Cod. Rexel RR52100324
Cod. Produttore 52100324
Cod. EAN 4044773334807

Informazioni principali

  • Serie: A-PG/M9/20
  • Materiale: resistente
  • Protezione: polvere e umidità
  • Montaggio: facile e sicuro
  • Tenuta: elevata e duratura
  • Adatto a: cavi 1.5 mm²
  • Applicazioni: industriali e elettriche
  • Standard: elevati di sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT A-PG/M9/20 X1.5 HIGH è un componente elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione ottimale contro polvere, umidità e sollecitazioni meccaniche, mantenendo l'integrità del cablaggio. La sua struttura è studiata per facilitare il montaggio e adattarsi perfettamente a diverse dimensioni di cavi, offrendo una tenuta elevata e duratura. Questo pressacavo è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT A-PG/M9/20 X1.5 HIGH