›

SKINDICHT A-PG/M21/32X1.5 HIGH

Cod. Rexel RR52100335
Cod. Produttore 52100335
Cod. EAN 4044773334296

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: alta tenuta
  • Dimensioni: PG/M 21/32x1,5
  • Materiale: resistente
  • Serie: SKINDICHT
  • Applicazione: ambienti esigenti
  • Prestazioni: elevate e durature

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT A-PG/M 21/32X1,5 HOCH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti, ideali per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti esigenti. SKINDICHT offre soluzioni affidabili, assicurando prestazioni elevate e durature. Scegli questo prodotto per le tue esigenze in ambito elettrico e goditi la sicurezza e la qualità che meriti. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT A-PG/M 21/32X1,5 HOCH, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti, ideali per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti esigenti. SKINDICHT offre soluzioni affidabili, assicurando prestazioni elevate e durature. Scegli questo prodotto per le tue esigenze in ambito elettrico e goditi la sicurezza e la qualità che meriti.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT A-PG/M21/32X1.5 HIGH