›

SKINDICHT A-PG/M 13.5/25X1.5

Cod. Rexel RR52100330
Cod. Produttore 52100330
Cod. EAN 4044773334548

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Telaio in poliammide
  • Filettatura interna metrica
  • Filettatura esterna PG
  • Protezione contro polvere e umidità
  • Fissaggio sicuro e stabile
  • Uso in impianti elettrici
  • Dimensioni: 13.5/25X1.5

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT A-PG/M 13.5/25X1.5 è realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. È dotato di filettatura interna di tipo metrico e filettatura esterna PG, caratteristiche che lo rendono adatto per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile. Questo componente è ideale per proteggere e fissare i cavi in modo efficiente, assicurando una perfetta tenuta e protezione contro polvere e umidità. La combinazione di materiali e design lo rende un elemento affidabile per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura interna

Metrico

tipo di filettatura esterna

PG

SKINDICHT A-PG/M 13.5/25X1.5