› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

SKIN-W 5 6LED 14WAC+ON/OFF GG

Cod. Rexel L176941W45
Cod. Produttore 76941W45
Cod. EAN 8033913893638

Informazioni principali

  • Potenza: 14W
  • Tecnologia: LED
  • Funzione: ON/OFF
  • Consumo: ridotto
  • Durata: lunga
  • Applicazioni: commerciali
  • Design: elegante
  • Serie: SKIN-W 5

Descrizione del prodotto

Il dispositivo SKIN-W 5 6LED 14WAC+ON/OFF GG rappresenta un'innovazione nel campo dell'illuminazione elettrica, combinando efficienza e funzionalità. Con una potenza di 14W, questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo così a ridurre i costi operativi. La funzione ON/OFF offre una comoda gestione della luce, permettendo di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche dell'utente. Inoltre, il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKIN-W 5 è progettato per resistere all'usura e garantire prestazioni ottimali nel tempo. Questo prodotto è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e di alta qualità, senza compromettere l'estetica. Descrizione del produttore: Il dispositivo SKIN-W 5 6LED 14WAC+ON/OFF GG rappresenta un'innovazione nel campo dell'illuminazione elettrica, combinando efficienza e funzionalità. Con una potenza di 14W, questo apparecchio è progettato per garantire un'illuminazione intensa e uniforme, ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo così a ridurre i costi operativi. La funzione ON/OFF offre una comoda gestione della luce, permettendo di adattare l'illuminazione alle esigenze specifiche dell'utente. Inoltre, il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo una scelta versatile per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKIN-W 5 è progettato per resistere all'usura e garantire prestazioni ottimali nel tempo. Questo prodotto è la soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione affidabile e di alta qualità, senza compromettere l'estetica.
SKIN-W 5 6LED 14WAC+ON/OFF GG