› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Proiettori

SKIN-W 1 3LED 7WAC+ON/OFF GG

Cod. Rexel L176921W45
Cod. Produttore 76921W45
Cod. EAN 8033913892433

Informazioni principali

  • Potenza: 7W AC
  • Numero LED: 3 LED
  • Funzione: ON/OFF
  • Serie: SKIN-W 1
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: GG
  • Applicazioni: Versatili
  • Tecnologia: LED

Descrizione del prodotto

SKIN-W 1 3LED 7WAC+ON/OFF GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SKIN-W 1 3LED 7WAC+ON/OFF GGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SKIN-W 1 3LED 7WAC+ON/OFF GG