Prodotti /

Cod. Rexel
A80201005A-830-
Cod. Produttore
0201005A-830-21
Cod. EAN
8054378349850

Informazioni di prodotto

E-GLOW IP66 50W L=1600 ON/OFF
Lampada E-GLOW IP66 da 50W con lunghezza di 1600 mm, dotata di interruttore ON/OFF integrato. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, è idonea per l'installazione su diverse superfici grazie alla sua protezione IP66 che assicura resistenza a polvere e acqua. Include la lampada, offrendo una soluzione completa per ambienti che richiedono robustezza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: E-GLOW Plus SYSTEM. Sistema Modulare IP65 VERSATILE E-GLOW Plus SYSTEM è stato progettato con l’obiettivo di offrire la massima versatilità di installazione e adattamento alle diverse esigenze illuminotecniche. Puoi installarlo a sospensione o a plafone in modo pratico e veloce, grazie agli accessori in dotazione. Se poi, anche dopo l’installazione, decidi di passare da una luce calda (3000K), ad una luce neutra (4000K) o addirittura ad una luce bianca fredda (6500K) puoi sempre farlo senza dover rifare l’installazione o addirittura cambiare il prodotto. MODULARE E-GLOW Plus è un Sistema Modulare IP65 ben progettato. Grazie ai 4 accessori disponibili (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), è praticamente possibile realizzare infinite configurazioni e rispondere a qualsiasi esigenza illuminotecnica. Tutti gli accessori sono ad aggancio rapido e non necessitano di utensili nella fase di montaggio. STAGNO E-GLOW Plus è realizzato per garantire un grado di protezione IP65 (totalmente protetto contro la polvere e i getti d’acqua), adatto anche per installazioni in ambienti esterni. Gli accessori (giunti lineari, a 90°, a T o a croce), garantiscono lo stesso grado di protezione IP65, sarà quindi possibile realizzare percorsi di luce, seguendo le aree espositive anche all’esterno, senza dover installare alcuna antiestetica tubazione a vista.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

68 mm

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

1615 mm

altezza/profondità

68 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6200 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

6200 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sistema illuminazione LED modulare E-GLOW Plus IP65 versatile per ambienti interni ed esterni