› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Sistema fissaggio Xenia con staffe lunghezza 90 cm per installazioni LED efficienti

Cod. Rexel L189045
Cod. Produttore 89045
Cod. EAN 8033913999071

Informazioni principali

  • Descrizione: SISTEMA FISSAG.XENIA C/STAFFE L.90
  • Serie: Xenia
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Fissaggio con staffe
  • Lunghezza: 90 cm
  • Efficienza: Alta efficienza energetica
  • Versatilità: Uso integrato elettronica/meccanica
  • Design: Ottimizzato per resa ottimale

Descrizione del prodotto

SISTEMA FISSAG.XENIA C/STAFFE L.90Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SISTEMA FISSAG.XENIA C/STAFFE L.90Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Sistema fissaggio Xenia con staffe lunghezza 90 cm per installazioni LED efficienti