› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Sistema fissaggio Xenia con staffe lunghezza 150 mm per installazioni LED professionali

Cod. Rexel L189046
Cod. Produttore 89046
Cod. EAN 8033913999088

Informazioni principali

  • Descrizione: SISTEMA FISSAG.XENIA C/STAFFE L.150
  • Tecnologia: LED integrata
  • Lunghezza: 150 mm
  • Applicazione: Fissaggio con staffe
  • Efficienza: Alto risparmio energetico
  • Qualità luce: Fedeltà colori elevata
  • Versatilità: Adatto a vari usi
  • Serie: Linea Light Group

Descrizione del prodotto

SISTEMA FISSAG.XENIA C/STAFFE L.150Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: SISTEMA FISSAG.XENIA C/STAFFE L.150Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Sistema fissaggio Xenia con staffe lunghezza 150 mm per installazioni LED professionali