Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811522
Cod. Produttore
1868811522
Cod. EAN
4032248620463

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW 01 CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da un colore giallo vivace. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per mantenere ordine negli impianti. La struttura robusta assicura durabilità e facilità d'uso in ambienti elettrici di media intensità. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi elettrici CLI C 1-6 GE/SW 01 CD per impianti professionali