Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811527
Cod. Produttore
1868811527
Cod. EAN
4032248620814

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW 06 CD
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non indicate
  • Serie: CableLine
  • Funzione: Marcatori per fili e cavi

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo di colore giallo. Progettato per garantire un'organizzazione efficiente dei cavi, combina funzionalità e praticità in un design compatto e durevole. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei fili. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per impianti elettrici professionali