Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1568249999
Cod. Produttore
1568249999
Cod. EAN
4008190173197

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 02-3 SDR CD
  • Serie: CableLine
  • Quantità consigliata: 500
  • Utilizzo: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate

Documentazione tecnica

La scatola da parete di media dimensione è realizzata in plastica resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e praticità. Il materiale plastico garantisce leggerezza e durabilità, rendendo il prodotto adatto a installazioni in ambienti interni. Il design funzionale supporta un montaggio semplice e sicuro, offrendo una soluzione versatile per la gestione di impianti elettrici. La finitura di colore neutro permette un’integrazione discreta in diversi contesti, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

3,4 mm

stampa

Altro

tipo

A parete media

lunghezza

3 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

1,3 ... 3 mm

diametro filo

0,2 ... 1,5 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori fili cavi robusti per installazioni elettriche