Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2519100000
Cod. Produttore
2519100000
Cod. EAN
4050118531251

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 9/24 mm
  • Colore: Blu
  • Serie: SlimFix
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi

Documentazione tecnica

Scatola da parete media realizzata in plastica resistente di colore blu, progettata per garantire un'installazione sicura e duratura di componenti elettrici. Il materiale plastico assicura leggerezza e facilità di montaggio, mentre la presenza di etichetta facilita l'identificazione e l'organizzazione degli impianti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e ordine, questa scatola combina funzionalità e praticità in un design compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Blu

larghezza

15 mm

tipo

A parete media

lunghezza

26 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

500 ... 500 mm

Serie

SlimFix

Produttore

Marcatore fili SFX 9/24 mm blu alta qualità per impianti elettrici