Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2006190000
Cod. Produttore
2006190000
Cod. EAN
4050118390537

Informazioni di prodotto

  • Serie: WM
  • Sezione filo: 2.0-3.5 MM
  • Colore: Bianco (WS)
  • Uso: Marcatori per fili
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Quantità consigliata: 2000 pezzi
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Organizzazione: Tracciabilità fili

Documentazione tecnica

Scatola elettrica a parete di media dimensione realizzata in plastica resistente di colore bianco. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata dei componenti elettrici, offre un'ottima protezione e facilità di etichettatura grazie alla presenza di etichetta integrata. Adatta per cavi con sezione da 2.0 a 3.5 mm, questa scatola è ideale per applicazioni elettriche domestiche e professionali che richiedono affidabilità e praticità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

4,8 mm

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2 ... 3,5 mm

diametro filo

0,75 ... 2,5 mm

Serie

WM

Produttore

Marcatori fili cavi 2.0-3.5 mm per impianti elettrici professionali