Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1109150000
Cod. Produttore
1109150000
Cod. EAN
4032248885305

Informazioni di prodotto

  • Serie: THM
  • Modello: WO 50.8/150 WS

Documentazione tecnica

Contenitore a parete di forma a rullo realizzato in plastica di colore bianco, progettato per garantire resistenza e funzionalità nell’ambito degli impianti elettrici. Dotato di etichetta per una facile identificazione, combina praticità e design essenziale, ideale per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e affidabile. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

larghezza

150 mm

Tipologia

Forma a rullo

tipo

A parete media

lunghezza

50,8 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,1 ... 39,7 mm

diametro filo

0,75 ... 95 mm

Serie

THM

Produttore

Marcatori fili cavi resistenti etichetta integrata impianti elettrici