Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2006230000
Cod. Produttore
2006230000
Cod. EAN
4050118390506

Informazioni di prodotto

  • Serie: WM
  • Dimensioni: 5.0-8.0 mm
  • Tipo: Marcatori fili e cavi
  • Utilizzo: Identificazione cavi
  • Materiale: Plastica resistente
  • Quantità consigliata: 2000 pezzi
  • Colore: Bianco (WS)
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Supporto a parete di media dimensione realizzato in plastica resistente di colore bianco, progettato per garantire un'installazione sicura e duratura. Dotato di etichetta integrata per una facile identificazione, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità. La sua struttura assicura una perfetta combinazione tra funzionalità e design essenziale, adatta a diversi ambienti e utilizzi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

10 mm

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5 ... 8 mm

diametro filo

4 ... 16 mm

Serie

WM

Produttore

Marcatori cavi 5.0-8.0 mm alta qualità impianti elettrici