Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005340000
Cod. Produttore
2005340000
Cod. EAN
4050118390063

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SFX 11/60 MM WS
  • Serie: SlimFix

Documentazione tecnica

Scatola elettrica a parete di media dimensione realizzata in plastica resistente, di colore bianco. Progettata per garantire protezione e organizzazione degli impianti elettrici, è dotata di etichetta per una facile identificazione. Ideale per installazioni domestiche e commerciali, combina funzionalità e design essenziale, assicurando durata e sicurezza negli ambienti interni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

13 mm

tipo

A parete media

lunghezza

60 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 40 mm

diametro filo

500 ... 500 mm

Serie

SlimFix

Produttore

Marcatori cavi SFX 11/60 MM WS struttura compatta installazioni elettriche