Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2009980000
Cod. Produttore
2009980000
Cod. EAN
4050118396850

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ELS 6/30 MM WS
  • Serie: ELS
  • Quantità consigliata: 3000
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Funzione: Identificazione e tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Dimensioni: 6/30 mm
  • Materiale: Resistente

Documentazione tecnica

Scatola elettrica da parete di media dimensione realizzata in plastica resistente di colore bianco, progettata per installazioni elettriche sicure e durature. Dotata di etichetta integrata per una facile identificazione, garantisce praticità e funzionalità negli impianti elettrici. Ideale per proteggere componenti elettrici grazie alla sua struttura robusta e al design semplice ed efficiente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Bianco

larghezza

6 mm

tipo

A parete media

lunghezza

30 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

7 ... 115 mm

diametro filo

150 ... 150 mm

Serie

ELS

Produttore

Marcatori fili cavi alta qualità per impianti elettrici professionali