Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005470000
Cod. Produttore
2005470000
Cod. EAN
4050118390223

Informazioni di prodotto

  • Serie: TM-I
  • Lunghezza: 18 mm
  • Colore: Bianco
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Identificazione cavi
  • Quantità consigliata: 2000 pezzi
  • Compatibilità: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media dimensione realizzato in plastica di colore bianco. Progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici, si distingue per la sua robustezza e funzionalità. La superficie liscia e il design essenziale lo rendono adatto a diversi ambienti, assicurando una perfetta integrazione estetica e una lunga durata nel tempo. Dotato di etichetta identificativa per una gestione semplice e ordinata degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

tipo

A parete media

lunghezza

18 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 35 mm

diametro filo

70 ... 70 mm

Serie

TM I

Produttore

Marcatori cavi 18 mm resistenti per installazioni elettriche professionali