Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005440000
Cod. Produttore
2005440000
Cod. EAN
4050118390278

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TM-I 12 MM WS
  • Serie: TM-I
  • Uso: Marcatori fili e cavi
  • Lunghezza: 12 mm
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Organizzazione: Facile tracciabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Quantità consigliata: 2000 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore a parete di media grandezza realizzato in plastica resistente di colore bianco. Progettato per garantire un’installazione semplice e sicura, si distingue per la qualità dei materiali e la funzionalità affidabile. La superficie liscia e il design essenziale lo rendono adatto a diversi ambienti elettrici, offrendo una soluzione versatile per il controllo dell’illuminazione o di altri circuiti elettrici. L’interruttore include un’etichetta integrata per una facile identificazione, assicurando praticità e ordine nell’installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

tipo

A parete media

lunghezza

12 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 16 mm

diametro filo

6 ... 6 mm

Serie

TM I

Produttore

Marcatori fili cavi 12 mm design compatto alta qualità per impianti elettrici