Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2005450000
Cod. Produttore
2005450000
Cod. EAN
4050118390346

Informazioni di prodotto

  • Serie: TM-I
  • Lunghezza: 15 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Marcatori per fili
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Identificazione cavi
  • Quantità consigliata: 2000 pz
  • Applicazione: Installazioni elettriche

Documentazione tecnica

Scatola da parete media realizzata in plastica di colore bianco, ideale per installazioni elettriche. Progettata per garantire resistenza e facilità di montaggio, è dotata di etichetta per una chiara identificazione. La sua dimensione di 15 mm la rende adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei componenti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Bianco

larghezza

4 mm

tipo

A parete media

lunghezza

15 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,3 ... 35 mm

diametro filo

70 ... 70 mm

Serie

TM I

Produttore

Marcatori cavi 15 mm alta qualità per impianti elettrici