Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1868811524
Cod. Produttore
1868811524
Cod. EAN
4032248620487

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CLI C 1-6 GE/SW 03 CD
  • Serie: CableLine

Documentazione tecnica

Avvolgitore a parete di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per un uso pratico e funzionale. La forma a rullo facilita l'avvolgimento e la gestione dei cavi elettrici, garantendo ordine e sicurezza negli impianti. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una soluzione compatta e durevole per il fissaggio e lo stoccaggio dei cavi. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

tipo di montaggio

Altro

colore

Giallo

larghezza

4,2 mm

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

tipo

A parete media

lunghezza

6 mm

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,5 ... 5 mm

diametro filo

1,5 ... 4 mm

Serie

CableLine

Produttore

Marcatori cavi CLI C 1-6 GE/SW 03 CD per impianti elettrici