Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1507100000
Cod. Produttore
1507100000
Cod. EAN
4050118315578

Informazioni di prodotto

Il prodotto TM 205/23 V0 offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo.
  • Risparmio di tempo nella gestione e identificazione dei cavi.
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e sicurezza.

Per il cliente finale:

  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici.
  • Riduzione dei rischi di errore e malfunzionamenti.
  • Conformità agli standard di sicurezza e qualità.

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1507100000 è un componente elettrico caratterizzato dal modello TM 205/23 V0, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il design è studiato per offrire affidabilità e durata nel tempo, con un colore specifico che si integra facilmente in diversi contesti di installazione. La presenza di etichetta facilita l’identificazione e la gestione del prodotto durante l’uso professionale. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni performanti e conformi agli standard nel settore elettrico. Descrizione del produttore: I marcatori per fili e cavi sono elementi di identificazione utilizzati per l'identificazione, l'organizzazione e la tracciabilità di fili e cavi elettrici nelle installazioni e nei dispositivi.

colore

Altro

larghezza

14 mm

tipo

A parete media

lunghezza

23 mm

materiale

Plastica

Con etichetta

trasparente

diametro del cavo

10 ... 14 mm

diametro filo

16 ... 35 mm

Serie

TM

Produttore

Sistema codifica cavi 10-14 mm PVC trasparente marcatori senza alogeni fissaggio fascette serracavo