Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80HP9400111
Cod. Produttore
80HP9400111
Cod. EAN
8033959748886

Informazioni di prodotto

La sirena autoalimentata HPA100A offre prestazioni affidabili con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con manutenzione minima

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale acustico potente e chiaro per una comunicazione efficace
  • Materiali resistenti per lunga durata anche in ambienti impegnativi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sirena autoalimentata HPA100A progettata per applicazioni di sicurezza elettrica. Questo dispositivo garantisce un segnale acustico potente e affidabile, ideale per sistemi di allarme e segnalazione. La sirena è costruita con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga durata anche in condizioni ambientali difficili. Facile da installare, è compatibile con diverse configurazioni elettriche, offrendo versatilità e prestazioni elevate per la protezione di ambienti residenziali o commerciali.

profondità

42 mm

larghezza

100 mm

altezza

145 mm

corrente d’esercizio

0.012 A

tensione d’esercizio

12 V

colore

Bianco

visualizzazione

acustico

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Sirena autoalimentata HPA100A segnalazione acustica potente installazione semplice ambienti industriali e civili