›

SILVYN US-MS-DR 14

Cod. Rexel RR61808169
Cod. Produttore 61808169
Cod. EAN 4044773392913

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN US-MS-DR
  • Diametro: 14 mm
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Protezione: urti e usura
  • Uso: ambienti elettrici
  • Installazione: facile in spazi ristretti
  • Applicazione: industriale
  • Funzione: protezione cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN US-MS-DR 14 è progettato per garantire protezione e durata in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione efficace contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche, rendendolo ideale per il passaggio e la protezione di cavi elettrici. La sua struttura flessibile consente un'installazione agevole anche in spazi ristretti, mantenendo al contempo un'elevata resistenza agli urti e all'usura. Questo prodotto è particolarmente indicato per applicazioni industriali dove è richiesta affidabilità e sicurezza nell'impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Spessore

5 mm

diametro nominale

14 mm

SILVYN US-MS-DR 14