›

SILVYN SSVZ-M 20X1.5/2

Cod. Rexel RR55501880
Cod. Produttore 55501880
Cod. EAN 4044773264319

Informazioni principali

  • Diametro: 20 mm
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Costruzione robusta
  • Adatto a molteplici usi
  • Serie: SSVZ-M
  • Alta durata garantita
  • Prestazioni ottimali
  • Resistente condizioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN SSVZ-M, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 20 mm e una sezione di 1,5 mm, questo prodotto è realizzato per resistere a condizioni impegnative. La robustezza dei materiali utilizzati assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Scegli il SILVYN SSVZ-M per un'affidabilità senza pari nel tuo lavoro.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

lunghezza totale

39,6 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

0,787 mm

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Filettatura per pollice

0,236

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SILVYN SSVZ-M 20X1.5/2