›

SILVYN SSVZ-M 20X1.5/1

Cod. Rexel RR55501870
Cod. Produttore 55501870
Cod. EAN 4044773264326

Informazioni principali

  • Serie: SSVZ-M
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavi: 20x1,5 mm²
  • Materiale: resistente
  • Protezione: efficace
  • Applicazioni: ambienti diversi
  • Versatilità: alta
  • Affidabilità: senza compromessi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN SSVZ-M 20X1,5/1, un prodotto di alta qualità ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo si distingue per la sua praticità e versatilità. La sua costruzione garantisce una protezione efficace, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti diversi. Scegli il SILVYN SSVZ-M per un'affidabilità senza compromessi nel tuo lavoro elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

6 mm

lunghezza totale

39,6 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

0,709 mm

diametro nominale

18 mm

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Filettatura per pollice

0,236

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SILVYN SSVZ-M 20X1.5/1