›

SILVYN SSV PG 9/2

Cod. Rexel RR53800020
Cod. Produttore 53800020
Cod. EAN 4044773369991

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: robusta e durevole
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: settore elettrico
  • Design: innovativo
  • Affidabilità: elevata
  • Efficienza: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN SSV PG 9/2, un prodotto della rinomata marca SILVYN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua costruzione robusta e durevole assicura una protezione ottimale, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un design innovativo, il SILVYN SSV PG 9/2 si distingue per la sua affidabilità e efficienza, rappresentando una scelta eccellente per i professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

25 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

0,484 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SILVYN SSV PG 9/2