›

SILVYN SPLIT PA6 29 / 27.3X36.0 BK

Cod. Rexel RR61806651
Cod. Produttore 61806651
Cod. EAN 4044774473833

Informazioni principali

  • Materiale: Poliamide PA6
  • Dimensioni: 29/27.3 x 36.0 mm
  • Design: Spaccatura facilitata
  • Colore: Nero
  • Protezione: Contro abrasioni e umidità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Installazione: Rapida e semplice
  • Serie: SILVYN SPLIT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guaina protettiva flessibile in poliamide PA6, ideale per la protezione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Il modello SILVYN SPLIT presenta un design a spaccatura che facilita l'inserimento dei cavi senza necessità di smontaggio, garantendo una rapida installazione. Le dimensioni di 29/27.3 x 36.0 mm offrono ampio spazio per il passaggio di cavi multipli, assicurando al contempo resistenza meccanica e protezione contro abrasioni, agenti chimici e umidità. Il colore nero contribuisce a un aspetto ordinato e professionale nelle applicazioni elettriche industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

a propagazione di fiamma

diametro nominale

29 mm

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

SILVYN SPLIT PA6 29 / 27.3X36.0 BK