›

SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK

Cod. Rexel RR61806630
Cod. Produttore 61806630
Cod. EAN 4044773198546

Informazioni principali

  • Diametro interno: 14 mm
  • Sezione: 13,2x18,7 mm
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Colore: Nero
  • Protezione cavi: Alta resistenza
  • Resistente a: Usura e agenti esterni
  • Serie: SILVYN SPLIT
  • Flessibile e robusto: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN SPLIT realizzato in poliammide 6 (PA6) offre una protezione affidabile per cavi elettrici grazie alla sua struttura resistente e flessibile. Con dimensioni di 14 mm di diametro interno e 13,2x18,7 mm di sezione, è ideale per l'organizzazione e la protezione dei cablaggi in ambienti industriali. Il colore nero garantisce un aspetto professionale e si adatta facilmente a diverse installazioni elettriche, assicurando durabilità e resistenza all'usura. Questo prodotto è progettato per facilitare la posa dei cavi, proteggendoli da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

a propagazione di fiamma

diametro nominale

14 mm

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

temperatura di impiego

-40 ... 120 °C

SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18.7 BK