›

SILVYN SPLIT COV-M 32X1.5 LOCKNUT

Cod. Rexel RR61806689
Cod. Produttore 61806689
Cod. EAN 4044775043189

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN SPLIT COV-M
  • Filettatura: 32x1.5
  • Protezione cavi: resistente
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: facile e rapida
  • Fissaggio: dado di bloccaggio
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Protezione: abrasioni e agenti esterni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il SILVYN SPLIT COV-M 32X1.5 LOCKNUT è un sistema di protezione per cavi elettrici progettato per garantire resistenza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro agenti esterni, abrasioni e sollecitazioni meccaniche. La struttura split facilita l'installazione e la manutenzione dei cavi, mentre la filettatura 32x1.5 con dado di bloccaggio assicura un fissaggio stabile e affidabile. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono soluzioni durature e performanti per la gestione dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

senza alogeni

qualità del materiale

Poliammide

SILVYN SPLIT COV-M 32X1.5 LOCKNUT