› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SILVYN SP 16X20 SGY 25M

Cod. Rexel RR61714100
Cod. Produttore 61714100
Cod. EAN 4044773213584

Informazioni principali

  • Dimensioni: 16x20 mm
  • Lunghezza: 25 metri
  • Colore: grigio
  • Serie: SILVYN SP
  • Materiale: resistente
  • Uso: protezione cavi
  • Applicazioni: versatili
  • Design: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN SP 16X20 SGY, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo garantisce durata e prestazioni elevate. Il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, offrendo una soluzione affidabile per la protezione dei cavi. Con un colore grigio elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando un aspetto ordinato e professionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

70 mm

interno liscio

esterno liscio

diametro nominale

20 mm

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

SILVYN SP 16X20 SGY 25M