› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SILVYN SP 12X16 SGY 25M

Cod. Rexel RR61714010
Cod. Produttore 61714010
Cod. EAN 4044773213690

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN SP
  • Colore: Grigio
  • Lunghezza: 25 metri
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Robustezza: Elevata
  • Versatilità: Ottima
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il SILVYN SP 12X16 SGY, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua colorazione grigia offre un aspetto elegante e moderno, rendendolo perfetto per diverse applicazioni. La combinazione di robustezza e versatilità fa del SILVYN SP 12X16 SGY una scelta ideale per chi cerca affidabilità e durata nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

raggio di curvatura statico

60 mm

interno liscio

esterno liscio

diametro nominale

16 mm

temperatura di impiego

-15 ... 60 °C

SILVYN SP 12X16 SGY 25M