›

SILVYN SINUS PA6 9.9X13.0 BK 50M

Cod. Rexel RR61806560
Cod. Produttore 61806560
Cod. EAN 4044773638431

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9.9x13.0 mm
  • Lunghezza: 50 metri
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Colore: Nero
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: SILVYN SINUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato SILVYN SINUS in poliammide PA6 è progettato per la protezione e l'organizzazione di cavi elettrici in ambienti industriali. Con una dimensione di 9.9x13.0 mm e una lunghezza di 50 metri, offre una soluzione resistente e flessibile per l'installazione di impianti elettrici. La sua struttura ondulata garantisce una maggiore flessibilità e facilità di posa, mentre il materiale PA6 assicura elevata resistenza meccanica e chimica. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e consente un ottimo adattamento in vari contesti applicativi. Questo tubo è ideale per proteggere i cavi da urti, abrasioni e agenti esterni, assicurando durata e sicurezza negli impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

26 mm

a propagazione di fiamma

diametro nominale

10 mm

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

temperatura di impiego

-40 ... 140 °C

SILVYN SINUS PA6 9.9X13.0 BK 50M