›

SILVYN SINUS PA6 6.7X10.0 BK 50M

Cod. Rexel RR61806550
Cod. Produttore 61806550
Cod. EAN 4044773638417

Informazioni principali

  • Diametro interno: 6,7 mm
  • Diametro esterno: 10 mm
  • Materiale: Poliamide PA6
  • Colore: Nero
  • Lunghezza bobina: 50 m
  • Protezione UV: Garantita
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Serie: SILVYN SINUS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato flessibile SILVYN SINUS in poliamide PA6 è progettato per proteggere cavi elettrici e componenti da agenti esterni e sollecitazioni meccaniche. Con un diametro interno di 6,7 mm e un diametro esterno di 10 mm, garantisce una perfetta adattabilità e resistenza. Il colore nero assicura un aspetto uniforme e una buona resistenza ai raggi UV. Disponibile in bobina da 50 metri, è ideale per installazioni elettriche che richiedono flessibilità, durabilità e protezione affidabile. Questo materiale è particolarmente indicato per applicazioni industriali e civili, offrendo una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cablaggi.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

21 mm

a propagazione di fiamma

diametro nominale

7,5 mm

con intaglio longitudinale

chiudibile (in due parti)

temperatura di impiego

-40 ... 140 °C

SILVYN SINUS PA6 6.7X10.0 BK 50M