›

SILVYN SI 18X22 SGY

Cod. Rexel RR61713360
Cod. Produttore 61713360
Cod. EAN 4044773214369

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN SI
  • Diametro: 18x22 mm
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Protezione: alta meccanica
  • Resistenza: agenti chimici
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Facile posa: installazione rapida
  • Protezione cavi: urti e abrasioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo corrugato SILVYN SI 18X22 SGY è progettato per offrire una protezione affidabile e duratura agli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce elevata flessibilità e robustezza, ideale per l'installazione in ambienti industriali e civili. La sua struttura consente una facile posa e protegge efficacemente i cavi da agenti esterni, urti e abrasioni, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono un elevato grado di protezione meccanica e resistenza agli agenti chimici, è una soluzione versatile per la gestione dei cablaggi elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

interno liscio

esterno liscio

temperatura di impiego

-5 ... 80 °C

SILVYN SI 18X22 SGY