› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SILVYN SI 14X18 SGY

Cod. Rexel RR61713330
Cod. Produttore 61713330
Cod. EAN 4044773214383

Informazioni principali

  • Dimensioni: 14x18 mm
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SILVYN SI
  • Prestazioni: Ottimali
  • Durata: Elevata
  • Aspetto: Elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presentiamo il SILVYN SI 14X18 SGY, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo articolo è realizzato in materiale resistente, progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua colorazione grigia conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre le dimensioni di 14x18 lo rendono versatile per diverse esigenze. Ideale per chi cerca affidabilità e durata nel tempo, il SILVYN SI è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

interno liscio

esterno liscio

temperatura di impiego

-5 ... 80 °C

SILVYN SI 14X18 SGY