›

SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M

Cod. Rexel RR61746985
Cod. Produttore 61746985
Cod. EAN 4044773376630

Informazioni principali

  • Diametro: 29x34,5 mm
  • Lunghezza: 25 metri
  • Materiale: Poliamide 6 (PA6)
  • Colore: Nero
  • Protezione: Resistenza meccanica
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Ambient industriali
  • Serie: SILVYN RILL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SILVYN RILL è una guaina protettiva in poliamide 6 (PA6) di alta qualità, progettata per offrire una protezione ottimale ai cavi elettrici in ambienti industriali. Con un diametro di 29x34,5 mm e una lunghezza di 25 metri, questa guaina garantisce resistenza meccanica, flessibilità e durata nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diverse installazioni elettriche. Ideale per la gestione e la protezione dei cablaggi, SILVYN RILL assicura sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici, prevenendo danni da abrasione, agenti esterni e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

65 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

34 mm

raggio di curvatura, dinamico

120 mm

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 BK 25M