›

SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 BK 5

Cod. Rexel RR61746965
Cod. Produttore 61746965
Cod. EAN 4044773376852

Informazioni principali

  • Serie: SILVYN RILL
  • Materiale: Poliamide 6
  • Diametro interno: 16,5 mm
  • Diametro esterno: 21,2 mm
  • Colore: Nero
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Protezione cavi: Affidabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tubo flessibile SILVYN RILL realizzato in poliamide 6 garantisce elevata resistenza meccanica e protezione ottimale dei cavi elettrici. Con un diametro interno di 16,5 mm e un diametro esterno di 21,2 mm, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità. Il colore nero assicura una buona integrazione estetica negli impianti elettrici, mentre la struttura a rulli facilita l'installazione e la gestione dei cavi, offrendo una soluzione affidabile per la protezione contro agenti esterni e sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

raggio di curvatura statico

45 mm

a propagazione di fiamma

omologazione secondo UR

diametro nominale

21 mm

raggio di curvatura, dinamico

75 mm

temperatura di impiego

-40 ... 115 °C

SILVYN RILL PA6 21 / 16.5X21.2 BK 5